収納時はとてもコンパクトで、壁に立てかけたり、隙間に収納することが出来るので場所を取りません。伸縮ロッドを踏むことで簡単に収納できます。ワンステップで伸縮できるこのデザインは収納する際に指を挟む問題を解決します。脚立の足部分にはロックランプがあり、一目でロック状態を確認することが出来ます。緑のランプはロック完了を示し、赤いランプはロックされていないことを示します。手すりが付いているので安全に上り下りすることが出来ます。持ち運びも簡単なため,DIY、エアコンや壁の掃除、窓ふき、電球交換、洗車等、様々なシーンで活躍します。
材質アルミニウム
長さ(mm)【手すり】320
質量(kg)7.3
段数4
耐荷重(kg)150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【展開前】440×115×600【展開後】460×830×1065
距離【段間】300mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。