兼用脚立 :「M4.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「高さ(m)」から絞り込む
1.5~2.0未満(6)
2.0~2.5未満(3)
4.0~4.5未満(7)
4.5~5.0未満(2)
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
特徴。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
最大使用質量(kg)100
特徴。ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様。エコマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
エコマーク認定認定
最大使用質量(kg)100
エコマーク認定番号19 130 003
階段で使える片側ショートタイプ。高さ調整最大45cm。特徴。最大階段有効高さ75cm。平地でも使用できます。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
収納に便利なワンタッチバーの採用。耐久性に優れるプロ用脚立です。幅広踏ざんで作業も快適。天板は、工具なども置ける便利なトレー形状。タフな現場で活躍する耐荷重130kg。
最大使用質量(kg)130
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。