脚立 4段サンワサプライ翌日出荷
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!丈夫で軽く、さびにくいアルミフレーム製です。昇り降りに便利な取っ手付き。折りたたみ式でスリムなので、収納に便利。高所での作業に適した4段式タイプ。150kgの高耐荷重タイプ。
材質ステップ部・フレーム部/アルミ質量(kg)約2.8色シルバータイプ折りたたみ式踏ざん踏面幅(mm)81設置寸法・奥行(mm)870設置寸法・幅(mm)440天場(天板)高さ(mm)870天場(天板)寸法(mm)W260×D250機能折りたたみ式、手すり付き、指詰め防止ガード設置寸法(幅W×奥行D)(mm)440×870段高(mm)230/450/670/870設置寸法(高さ)(mm)1380収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)440×115×1462総耐荷重(kg)約150収納寸法・幅(mm)440収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・長さ(mm)1462脚幅(mm)約440ステップ数(段)4