兼用脚立 :「ワークキャップ 作業用」の検索結果
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(1)
1.5~2.0未満(1)
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(mm)300×247
対応Aマーク、SGマーク
最大使用質量(kg)100
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。