脚伸縮脚立 :「脚立 伸縮」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「脚立タイプ」から絞り込む
90cmタイプ(1)
120cmタイプ(2)
150cmタイプ(2)
180cmタイプ(2)
210cmタイプ(2)
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。 伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様Aマーク認定品 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 段差対応高さ(cm)約30 天板寸法・幅(mm)251 天板寸法・奥行(mm)160
1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 仕様接合方法:リベット方式 材質アルミ合金製 構造折畳式、中折式 使用角度(°)75 収納寸法・幅(mm)169 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)160
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量な伸縮脚立です。伸縮脚部ダブルロック付きです。
伸縮脚(mm)297 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 規格仮説工業会:認定品 材質アルミ 天板寸法(mm)302×156
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KARUシリーズの内装業者向けサイズ。ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。スタイリッシュなブラックカラ―を採用。
伸縮脚(mm)297 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:55 設置寸法・奥行(mm)476~658 設置寸法・幅(mm)464~518 天板寸法(mm)356×156 有効高さ(m)0.22~0.52 収納寸法・幅(mm)464 収納寸法・奥行(mm)169 収納寸法・高さ(mm)565
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

伸縮脚(mm)441 最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番820-2644 設置寸法・奥行(mm)1689~1958 設置寸法・幅(mm)768~848 有効高さ(m)1.88~2.32 収納寸法・幅(mm)172 収納寸法・奥行(mm)768 収納寸法・高さ(mm)2624
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

立ったまま伸縮脚の調整が可能です。60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に。 伸縮脚(mm)297 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法(mm)234×160 有効高さ(mm)660~960 最大使用質量(kg)100
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『脚立』には他にこんなカテゴリがあります