絞り込み
ブランド
高さ(m)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
最大使用荷重(kg)
5・11.3・60・80・100・110・120・130・135・150・160・170・200
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業作業台品揃え拡充セール
389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度モノタロウ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
アルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCOアルミ合金製作業用踏台(高強度タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ作業用踏台 アルミ 連結式モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。仕様完成品材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)120取扱説明書(2.2MB)天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数2仕上アルマイト仕上げ
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台TRUSCO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー段数1
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から7日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数3仕上アルマイト仕上げ
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数1仕上アルマイト仕上げ
作業用踏台 ナカオ作業用踏台ナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)125材質(本体)アルミ合金仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500奥行(mm)500天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
連結式アルミステップ TRUSCO連結式アルミステップTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・奥行(mm)497設置寸法・幅(mm)349天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ) TRUSCOローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。最大使用荷重(kg)80生地段数1
アルミ製作業用踏台 マグネット保持キャスター付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 マグネット保持キャスター付TRUSCO
58,980税込64,878
1台
当日出荷
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
ステップ(アルミ・縞板タイプ) TRUSCOステップ(アルミ・縞板タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。最大使用荷重(kg)80仕様完成品段数1
作業台 CSBC アルインコ作業台 CSBCアルインコ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
作業用踏台 MTステップ X型eco 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco森山鉄工(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ/アルマイト付仕様完成品材質アルミ寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
折りたたみ作業台 WD-b 長谷川工業折りたたみ作業台 WD-b長谷川工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
正面昇降型の天板幅広軽量タイプ 天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。 天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)62仕様折りたたみ式材質アルミ最大使用質量(kg)100
アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
作業用踏台 ナカオ作業用踏台ナカオ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ合金仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
乗降補助踏台 ナカオ乗降補助踏台ナカオ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
作業用踏台(アルミ製・縞板タイプ) TRUSCO作業用踏台(アルミ製・縞板タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組立式材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)400
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工折りたたみ式作業用踏台 MTステップD森山鉄工(4件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ) TRUSCO作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
当日出荷から翌日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製タイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
作業台 アルインコ作業台アルインコ
39,980税込43,978
1台ほか
翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエアルミ足踏台連結タイプ(高床用)サカエ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
設置・移動が簡単!!連結も可能な軽量足踏み台です。オプション連結ボルトセット(型式:GA-RKSET)を使用する事で同じ間口・奥行同士の足踏み台をタテ・ヨコともに連結ができます。 天板には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。 材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを使用しているので錆びにくく末永くご使用頂けます。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ段数1RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス製 ネジ径 SUS-AJ10(M12×P1.75)
アルミ合金製作業台 縞鋼板 2段 TRUSCOアルミ合金製作業台 縞鋼板 2段TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組立式トラスコ品番855-7682材質アルミ合金段数2設置寸法・奥行(mm)629設置寸法・幅(mm)520段高(mm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
作業台 アルインコ作業台アルインコ
23,980税込26,378
1台ほか
翌日出荷
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ材質アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)615天板寸法・幅(mm)600
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)アルインコ
57,980税込63,778
1台
当日出荷から翌日出荷
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
tower タワー 踏み台 山崎実業tower タワー 踏み台山崎実業
5,400税込5,940
1個
当日出荷
キッチンや洗面所などで役立つ踏み台。シンプルでスタイリッシュなデザイン。 インテリアになじむ木製天板がおしゃれ。キッチンでのお手伝い、洗面所での歯磨きや手洗いに。 脚立やスツールとして大人も使用可能。
最大使用荷重(kg)100材質本体/スチール(粉体塗装) 天板/天然木積層合板(ラッカー塗装)段数1耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×20高さ(cm)20
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
91,980税込101,178
1台
翌日出荷から9日以内出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数4仕上アルマイト仕上げ
折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型ピカコーポレイション
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!最大使用荷重(kg)100仕様折りたたみ式材質アルミ合金製タイプ背面プロテクター付きタイプ傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607
作業用踏台 EWA エコシリーズ(アルミ製) 長谷川工業作業用踏台 EWA エコシリーズ(アルミ製)長谷川工業(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)200材質アルミ材質/仕上アルミ踏ざん間隔(mm)300各種認証エコマーク
連結式アルミステップ(凸板タイプ) TRUSCO連結式アルミステップ(凸板タイプ)TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス
取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265取扱説明書(1.33MB)
作業用踏台コンステップ ナカオ作業用踏台コンステップナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製材質(天板)アルミ合金製材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
アルミ製作業用踏台アジャスター付 TRUSCOアルミ製作業用踏台アジャスター付TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組み立て式材質本体:アルミ、滑り止めマット設置寸法・幅(mm)485アジャスター脱塩ビエラストマー天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)425
連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業連結低床アルミステップ DCS長谷川工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
連結可能な溶接一体構造作業台。縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。付属の連結ピンを取り付けて作業ください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として最大使用荷重(kg)120材質アルミ幅(cm)天板:50、設置(外寸):50最大使用質量(kg)120奥行き(cm)天板:35、設置(外寸):35
滑り止めキャップ 4個 TSF(C)(GR)用 TRUSCO滑り止めキャップ 4個 TSF(C)(GR)用TRUSCO
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
交換金具は芯ピンをたたくと下孔が広がるリベットを採用しており、交換作業も簡単です。
用途安全対策、交換用として。材質熱可塑性エラストマー品名滑り止めキャップ入数(個)4
取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,488税込9,337
1台
当日出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。最大使用荷重(kg)100材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)ダークブラウン段数2設置寸法・奥行(mm)535寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945下段高さ(mm)約150上段高さ(mm)約260取扱説明書YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB)天板寸法・幅(mm)220天板寸法・奥行(mm)405

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)