作業台(作業用踏台) :「段差」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(1)
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ)
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)150
踏面幅(mm)203
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。