絞り込み
ブランド
  • アルインコ
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(124)
  • エスコ(63)
  • ピカコーポレイション(38)
  • 長谷川工業(16)
  • HARAX(ハラックス)(16)
  • ナカオ(10)
  • アルミス(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • サカエ(6)
  • 山崎実業(5)
  • 森山鉄工(4)
  • ニシキ工業(3)
  • フクダクラフト(3)
  • Hailo(3)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(3)
  • テラモト(2)
  • トーケン(2)
  • 日本ファイリング(2)
高さ(m)
  • 0.5未満(17)
  • 0.5~1.0未満(17)
  • 1.0~1.5未満(11)
  • 1.5~2.0未満(8)
  • 2.0~2.5未満(3)
  • 2.5~3.0未満(1)
段数
  • 1(12)
  • 2(9)
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 5(5)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 356×250(1)
  • 456×400(1)
  • 525×500(5)
  • 526×500(1)
  • 600×400(1)
  • 600×450(1)
  • 870×300(1)
  • 881×300(1)
  • 900×450(2)
  • 900×600(2)
  • 1055×400(1)
  • 1453×236(1)
  • 1550×604(1)
  • 1753×236(1)
  • 2350×604(1)
  • 2653×236(1)
材質
  • アルミ(118)
  • ゴム(2)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(9)
  • 120(2)
  • 150(26)
100・120・150
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業作業台品揃え拡充セール
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(17)
0.5未満(17)
1.0~1.5未満(11)
1.5~2.0未満(8)
2.0~2.5未満(3)
2.5~3.0未満(1)
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
作業台 CSBC アルインコ作業台 CSBCアルインコ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
作業台 アルインコ作業台アルインコ
23,980税込26,378
1台ほか
翌日出荷
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ材質アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)615天板寸法・幅(mm)600
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)アルインコ
58,980税込64,878
1台
当日出荷から翌日出荷
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
作業台 アルインコ作業台アルインコ
39,980税込43,978
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台 アルインコ上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付足場台アルインコ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120材質アルミ幅(mm)踏ざん:43最大使用質量(kg)120
折りたたみ踏台 アルインコ折りたたみ踏台アルインコ
4,898税込5,388
1台
当日出荷
頑丈設計でコンパクト収納のカジュアルカラー樹脂製踏台です。
トラスコ品番523-2801段数1段天板寸法(mm)250×356天板高さ(m)0.215最大使用質量(kg)100
折りたたみ式作業台 アルインコ折りたたみ式作業台アルインコ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
1昇降。250mmの踏さん間隔と55°の昇降角度を採用し、緩やかで安全な昇降ができます。2背面キャスタ一収納。移動に便利な収納式背面キャスタ一を搭載。設置後にキャスタ一を収納することができ、より壁に近づいた作業が可能です。3コンパクトに収納可能。フンタッチでの折りたたみ収納を実現。わずかなスペ-スでの保管が可能です。
最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)250材質(本体)アルミ仕様組立式、折畳式材質アルミ収納寸法・高さ(mm)219
足場台 アルインコ足場台アルインコ
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
スタイリッシュなブラックカラーで新たにラインナップ。軽量で扱いやすく持ち運びも簡単です。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:40天板寸法(mm)300×881最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)925
作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付き アルインコ作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付きアルインコ
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×6002018年トラスコ掲載ページ7 1179
作業台 CSF-TA アルインコ作業台 CSF-TAアルインコ
90,980税込100,078
1台
翌日出荷
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。 セーフティガイド付。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金段数4踏ざん間隔(mm)300天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)400
低床作業台 LFP アルインコ低床作業台 LFPアルインコ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ
低床作業台 アルインコ低床作業台アルインコ
47,980税込52,778
1台
当日出荷
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金段数1天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
作業台CSBC型(縞板タイプ)天板間口600mm アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ)天板間口600mmアルインコ
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9937材質アルミ段数2設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
上部操作式伸縮脚付足場台 アルインコ上部操作式伸縮脚付足場台アルインコ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
伸縮脚の調整を立ったままできるという進化と止め金具の自動ロック化による安心感を併せ持った新型足場台が赤と黒のコントラストで登場。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:43最大使用質量(kg)100
作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段 アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段アルインコ
99,980税込109,978
1台
欠品中
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800
作業台CSBC型(縞板タイプ) アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ)アルインコ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数1設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
作業台 アルインコ作業台アルインコ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)CSD213Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数6設置寸法・奥行(mm)1707設置寸法・幅(mm)848天板寸法(mm)500×525最大使用質量(kg)150
作業台 アルインコ作業台アルインコ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)CSD211Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ幅(mm)踏ざん:105段数4設置寸法・奥行(mm)1319設置寸法・幅(mm)722天板寸法(mm)500×525最大使用質量(kg)150
作業台 CSD-K・CSD-LS用 三方手すりセット ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K・CSD-LS用 三方手すりセット ※手すりのみアルインコ
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-90K/120K/180K
セット内容(側面手すりL)CSDYTLH×1、(側面手すりR)CSDYTRH×1、(背面手すり)CSDHT×1、(背面幅木)CSDHB×1材質アルミ
作業台 CSD-F用 片手すりセット 左手すり アルインコ作業台 CSD-F用 片手すりセット 左手すりアルインコ
38,980税込42,878
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-150F/175F
材質アルミ
作業台 CSD-F用 片側開口手すりセット 右手すり アルインコ作業台 CSD-F用 片側開口手すりセット 右手すりアルインコ
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-150F/175F
材質アルミ
作業台 CSD-K用 フル手すりセット ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 フル手すりセット ※手すりのみアルインコ
129,800税込142,780
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-180K
材質アルミ
作業台 CSBC-S用 片手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片手すりセットアルインコ
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-486S
材質アルミ
低床作業台(連結式・凸プレート) LFP アルインコ低床作業台(連結式・凸プレート) LFPアルインコ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
アルインコが開発した凸(トツ)プレートが、縞板を上回る安全性、作業性、清掃の容易さを実現しました。縦横連結可能で、作業現場に合わせたサイズで使用可能です。軽量で、移動、清掃、整頓も楽です。
用途作業ラインの床面に配線、配管に配慮した作業床の構築最大使用荷重(kg)100仕様手がかり棒無し、手すり無し材質アルミタイプ踏板:凸プレート段数1段キャスター無し最大使用質量(kg)100設置寸法・間口(mm)900
作業台(天板縞板タイプ)1段 アルインコ作業台(天板縞板タイプ)1段アルインコ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数12018年トラスコ掲載ページ7 1176天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
作業台 金具SUS仕様片側手すり付き アルインコ作業台 金具SUS仕様片側手すり付きアルインコ
149,800税込164,780
1台
14日以内出荷から35日以内出荷
片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×6002018年トラスコ掲載ページ7 1179
ステンレス製作業台SUC アルインコステンレス製作業台SUCアルインコ
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。
用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。最大使用荷重(kg)150材質ステンレス段数12018年トラスコ掲載ページ7 1181天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
作業台 金具SUS仕様 アルインコ作業台 金具SUS仕様アルインコ
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です最大使用荷重(kg)150材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
作業台 CSF-A アルインコ作業台 CSF-Aアルインコ
50,980税込56,078
1台
翌日出荷
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金段数3天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)400
CSA用バネ後側 アルインコCSA用バネ後側アルインコ
499税込549
1個
翌々日出荷
用途アルミ作業台CSA-90用バネ後側
CSA用バネ前側 アルインコCSA用バネ前側アルインコ
499税込549
1個
翌々日出荷
用途アルミ作業台CSA-90用バネ前側
作業台 CSBC-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 フル手すりセットアルインコ
74,980税込82,478
1セット
翌々日出荷
適用機種:CSBC-4128S
材質アルミ
伸縮天板付足場台用 交換用ロック アルインコ伸縮天板付足場台用 交換用ロックアルインコ
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
適用機種:VSX-RX/VSR-FX/VSK
作業台 CSBC-S用 片側手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 片側手すりセットアルインコ
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
適用機種:CSBC-366S
材質アルミ
大型作業台 TRS用 正面付片手すりセット アルインコ大型作業台 TRS用 正面付片手すりセットアルインコ
76,980税込84,678
1セット
8日以内出荷
適用機種:TRS1200
材質アルミ
作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 右手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 右手すり ※手すりのみアルインコ
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-150K
材質アルミ
大型作業台 TRS用 正面付片手すりセット アルインコ大型作業台 TRS用 正面付片手すりセットアルインコ
89,980税込98,978
1セット
8日以内出荷
適用機種:TRS1500
材質アルミ
作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 左手すり ※手すりのみ アルインコ作業台 CSD-K用 正面付片手すりセット 左手すり ※手すりのみアルインコ
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
適用機種:CSD-150K
材質アルミ
作業台 CSBC-S用 フル手すりセット アルインコ作業台 CSBC-S用 フル手すりセットアルインコ
76,980税込84,678
1セット
翌日出荷
適用機種:CSBC-6128S
材質アルミ

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)