作業台(作業用踏台) :「滑り止め」の検索結果

作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(4)
0.5~1.0未満(4)
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(1)
2.5~3.0未満(1)
3.5~4.0未満(1)
作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 トラスコ品番443-9988 材質アルミ 段数5
1セット(2台)ほか
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番443-9970 材質アルミ 段数4 設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)800
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数1 設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)600
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です 最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルインコ移動式作業台
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 天板寸法(mm)500 ×526 最大使用質量(kg)150
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)