6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
10以上(4)
HARAX(ハラックス)段付踏台
天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。
用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。 仕様組立式、取手付き トラスコ品番696-6674 材質アルミ製 質量(kg)3.3 段数2 踏ざん踏面幅(mm)142 天板高さ(m)0.55 踏ざん間隔(mm)275 高さ(cm)55 最大使用荷重(kg)100 天板寸法・幅(mm)425 天板寸法・奥行(mm)312 天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5915 材質アルミ製 質量(kg)6.1 段数2 天板高さ(m)500 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)600~700 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。 トラスコ品番706-5912 材質アルミ製 質量(kg)4 段数3 天板寸法(mm)△290 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 仕様座面付(高さ調節、回転式) トラスコ品番706-5911 材質アルミ製 質量(kg)7 段数3 天板高さ(m)750 踏ざん間隔(mm)250 座面高さ(mm)850~950 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミ製段付き踏台
天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。 トラスコ品番706-5913 材質アルミ製 質量(kg)3.1 段数2 天板寸法(mm)△480 天板高さ(m)500 踏ざん間隔(mm)250 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)△900
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)フミラック
段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数2 設置寸法・奥行(mm)547 設置寸法・幅(mm)497
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)