作業台(作業用踏台) :「アジャスタ-」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(12)
0.5~1.0未満(1)
小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様組み立て式
設置寸法・幅(mm)485
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)425
作業用踏台用のアジャスターです。
TSF/TSFC全サイズに対応します。
水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。
用途作業用踏台の高さ調整に
トラスコ品番770-9170
適合機種TSFシリーズ、TSFCシリーズ
材質アルミ、ゴム
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。
材質アルミ合金
段数1段
最大使用質量(kg)100
天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。
材質アルミ合金
段数1段
最大使用質量(kg)100
軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台
材質本体:アルミ合金、アジャスター:ステンレス、連結金具:ステンレス
段数1段
最大使用質量(kg)100
滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
段数1段
グリーン購入法適合
最大使用質量(kg)100
スチール製で耐久性に優れています。縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。
用途機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として
踏ざん踏面幅(mm)400
材質天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、床板:縞鋼板、脚・はり:スチール、アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5)
色アイボリー
段数1
色(天板)アイボリー
天板寸法・奥行(mm)400
脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
用途昇降式簡易補助作業台
最大使用荷重(kg)60
材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚:アルミダイカスト、テーブル受:アルミダイカスト
ストローク上下(mm)150(天板)
材質(天板)スチール
組立時間1人30分
昇降方式フリーロック式
アジャスターネジサイズW3/8
滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)
段数1段
グリーン購入法適合
最大使用質量(kg)100
滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。連結も可能です。
用途組み立て作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
トラスコ品番467-3662
材質天板:縞鋼板、アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)、脚:スチール(STKMR)
段数1段
天板寸法(mm)600×600
グリーン購入法適合
最大使用質量(kg)100
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。