作業台(作業用踏台) :「はしご 階段」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(1)
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。