「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(2)
1.0~1.5未満(4)
1.5~2.0未満(2)
2.0~2.5未満(1)
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん踏面幅(mm)60
材質(本体)アルミ
材質アルミニウム合金
踏面幅(mm)60
使用角度(°)72.5(背面枠/83)
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)520
狭い場所での作業はこれで決まり!!。EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。
その他【手がかり棒】4本標準
長さ(mm)1290
質量(kg)15.9
高さ(mm)【垂直】790~1150
厚さ213
設置寸法・幅(mm)528
収納幅(mm)528
天板幅(mm)400
設置寸法・長さ(mm)1916~2143
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・長さ(mm)1442
踏ざん数2
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
500×550の広い天板で安全に作業ができます。
4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。
仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。
折りたたんでコンパクトに収納。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様仮設工業会認定品
伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。