作業台(作業用踏台) :「踏み台 階段」の検索結果
「高さ(m)」から絞り込む
1.0~1.5未満(2)
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
狭い場所での作業はこれで決まり!!。EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。
その他【手がかり棒】4本標準
長さ(mm)1290
質量(kg)15.9
高さ(mm)【垂直】790~1150
厚さ213
設置寸法・幅(mm)528
収納幅(mm)528
天板幅(mm)400
設置寸法・長さ(mm)1916~2143
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・長さ(mm)1442
踏ざん数2
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。