作業台(作業用踏台) :「アルミ 階段 屋外用」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(3)
0.5~1.0未満(2)
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:グレーチングタイプ
段数1
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。