作業台(作業用踏台) :「アルミ階段」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(10)
0.5~1.0未満(13)
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。
作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ
仕様エコマーク認定品、組立式
エコマーク認定認定
踏ざん間隔(mm)300
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 130 003
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)200
セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
設置寸法・奥行(mm)629
最大使用質量(kg)150
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。