作業台(作業用踏台) :「作業台 キャスター付」の検索結果

作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満
0.5~1.0未満(13)
1.0~1.5未満(10)
1.5~2.0未満(6)
2.0~2.5未満(3)
2.5~3.0未満(2)
3.0~3.5未満(2)
ピカコーポレイションBLACK EDITION 作業台 FG-bk型
空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。 各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。 キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。 仕様組立式 材質アルミ合金/アルマイト 天板寸法・奥行(mm)400
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミスアルミポータブルステージ
エコ商品
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質ナラ単板市松貼りt24合板 段数1 キャスター100Φ自在タイヤ 設置寸法・奥行(mm)約1200 設置寸法・幅(mm)約2400 安全荷重(kg)500(kg/m2) 材質(フレーム)アルミ 材質(脚部)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法・幅(mm)2400 天板寸法・奥行(mm)1200
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)