作業台(作業用踏台) :「作業台 キャスター付」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(3)
0.5~1.0未満(13)
1.0~1.5未満
1.5~2.0未満(6)
2.0~2.5未満(3)
2.5~3.0未満(2)
3.0~3.5未満(2)
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数4
設置寸法・奥行(mm)1085
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-4A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1405
アズワン品番65-2238-50
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥64,100
税込¥70,510
当日出荷
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台
運搬・解体が容易で、効率的です。
天板は滑り止めのライン入りです。
キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
正面踏ざん有効幅(mm)447
支柱角度60度
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。
広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ合金
全幅(mm)1300
キャスターブレーキ付自在4輪
天板寸法・幅(mm)2273
天板寸法・奥行(mm)604
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数4
設置寸法・奥行(mm)1303
設置寸法・幅(mm)680
型番CSD-100F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)1.66
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219
アズワン品番64-2275-09
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数5
設置寸法・奥行(mm)1495
設置寸法・幅(mm)733
型番CSD-125F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)1.91
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219
アズワン品番64-2275-10
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥130,300
税込¥143,330
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番856-3441
材質アルミ
段数4
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番856-3445
材質アルミ
段数4
2018年トラスコ掲載ページ7 1168
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)。
テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
用途昇降式簡易補助作業台
最大使用荷重(kg)60
材質本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚部およびテーブル受け:アルミダイカスト
間口(mm)400
材質(天板)スチール
組立時間1人30分
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途ワンタッチで簡単開閉!宴会場やイベントで活躍!。簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質フレーム・脚部:アルミ製(アルマイト加工)・アジャスター付き
段数1
キャスターキャスターΦ100(自在)
安全荷重(kg)500m2
材質(天板)ナラ単板市松貼り t24合板
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。