作業台(作業用踏台) :「作業台 キャスター付」の検索結果

作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(3)
0.5~1.0未満(13)
1.0~1.5未満(10)
1.5~2.0未満
2.0~2.5未満(3)
2.5~3.0未満(2)
3.0~3.5未満(2)
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数4 設置寸法・奥行(mm)1303 設置寸法・幅(mm)680 型番CSD-100F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)1.66 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219 アズワン品番64-2275-09 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
120,700 税込132,770
当日出荷

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数5 設置寸法・奥行(mm)1495 設置寸法・幅(mm)733 型番CSD-125F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)1.91 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219 アズワン品番64-2275-10 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
130,300 税込143,330
当日出荷

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数6 設置寸法・奥行(mm)1687 設置寸法・幅(mm)786 型番CSD-150F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)2.16 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219 アズワン品番64-2275-11 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
141,700 税込155,870
当日出荷

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ合金 材質主要部:アルミ合金 段数6 作業床面広さ(mm)2300×900×320 収納時全長(m)2.3 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途ワンタッチで簡単開閉!宴会場やイベントで活躍!。簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。 材質フレーム・脚部:アルミ製(アルマイト加工)・アジャスター付き 段数1 キャスターキャスターΦ100(自在) 安全荷重(kg)500m2 材質(天板)ナラ単板市松貼り t24合板
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)