作業台(作業用踏台) :「作業台 キャスター付」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(2)
アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質アルミ合金
質量(kg)10.1
段数3
天板寸法(mm)600×400
天板高さ(m)0.90
最大使用荷重(kg)150
1台
¥84,400
税込¥92,840
翌日出荷
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)200
最大使用質量(kg)100
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。