作業台(作業用踏台) :「作業用踏台」の検索結果

作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
1.5~2.0未満(16)
2.0~2.5未満(3)
2.5~3.0未満(3)
その他(1)
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ合金 材質主要部:アルミ合金 段数6 作業床面広さ(mm)2300×900×320 収納時全長(m)2.3 天板寸法・幅(mm)516 天板寸法・奥行(mm)500
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 角度(°)60 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)510
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA905DE-19 材質アルミ合金 段数6 全高(m)2.49~2.8 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)500
1個
137,300 税込151,030
当日出荷

折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 ピカコーポレイション 動画あり
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。 ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。 DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!) 折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)250 材質(本体)アルミ
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数6 設置寸法・奥行(mm)1687 設置寸法・幅(mm)786 型番CSD-150F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)2.16 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219 アズワン品番64-2275-11 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
141,700 税込155,870
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XC-180 材質アルミ合金 段数6 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1個
112,400 税込123,640
翌日出荷

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数6 設置寸法・奥行(mm)1707 設置寸法・幅(mm)848 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

天板が広く高所での作業を安全に行えます。ステップサイズが55×16cmと幅広く安心して昇降できます。手摺は取外し可能で本体を折畳むことも可能です。
段数6段 天場寸法(mm)550×320 有効幅(mm)【手摺間】585 アズワン品番64-8090-40 手すり高さ(mm)【天板】800
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330 最大使用荷重(kg)170
1台
24,600 税込27,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

500×550の広い天板で安全に作業ができます。 4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。 仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。 折りたたんでコンパクトに収納。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様仮設工業会認定品 伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 仕様手掛り棒付 材質アルミ合金製 段数6段 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786(W)×219(D)×1939(H)mm 全高天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm) 設置寸法(mm)786(W)×1687(D)mm 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)523
1個
250,800 税込275,880
翌日出荷

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)