作業台(作業用踏台) :「作業用踏台」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(1)
2.0~2.5未満(2)
2.5~3.0未満(2)
3.0~3.5未満(1)
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
最大使用荷重(kg)120
仕様アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)フル手すり付手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ手すりを外すと、折り畳みが可能です。踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。
段数9
設置寸法・奥行(mm)2265
設置寸法・幅(mm)944
型番CSD-225F
全高(m)3.2~3.4
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219
アズワン品番64-2275-13
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)523
1台
¥324,800
税込¥357,280
当日出荷
高いところも安心な高所用作業台
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)520
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。