作業台(作業用踏台) :「手すり付き脚立」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150
仕様仮設工業会単品承認品
材質(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
両手すり付きの踏み台。作業中に工具が簡易的に入れられるツールバッグ付き。
用途大掃除、洗車、DIY等で!
質量(kg)(約)6.9
段数3
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×56×140.5
高さ(cm)天板まで:(約)71
天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)265×360
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×25×150
寸法(幅W×奥行D)(cm)踏板1段目~2段目:(約)36×21
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。