作業台(作業用踏台) :「足踏み台」の検索結果

作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
足踏台(すべり止め加工) サカエ 動画あり
サカエ足踏台(すべり止め加工)
エコ商品
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)スチール 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用 サカエ 動画あり
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80 材質(本体)スチール 材質スチール グレー 段数1 アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75
1個ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 サカエ 動画あり
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80 材質(本体)スチール 材質スチール グレー 段数1 設置寸法・幅(mm)900 アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75 天板寸法・幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg)80 生地 段数1
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエ 動画あり
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg)80 仕様完成品 段数1
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)250 トラスコ品番137-2415 材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR 生地 段数1 設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)250
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

GA-RKSET アルミ足踏台用連結ボルトセット サカエ 動画あり
アルミ足踏み台の連結に。
材質ステンレス アズワン品番64-5297-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
789 税込868
翌日出荷

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易足踏台。 最大使用荷重(kg)80
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様固定式、固定式端具 材質アルミ合金製 踏面幅(mm)240 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定感の秘密は、ほんの少しだけ浮かせた5本目の足!踏み込んだ時の荷重を活かし、グリップ力を高める為に浮かせています。真ん中にあるので、足を引っ掛ける心配もありません。天板には、すべり止めシートと反射シートが付いています。
最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 寸法(mm)(全体)幅520×奥行320×高さ180、(天板)幅450×奥行300 シルバー 段数1 日本緑十字社品番396003 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)450
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 仕様完成品 材質アルミ 段数1 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルインコ低床作業台 LFP
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASF-2BK タフステップ2段 アルミス 動画あり
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金 質量(kg)(約)2.1 段数2 耐荷重(kg)(約)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×57 高さ(cm)収納時:(約)62、使用時:(約)55.5 天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650 寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟:(約)8×(地面から)25
1箱(4個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ASF-3BK タフステップ3段 アルミス 動画あり
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金 質量(kg)(約)2.9 段数3 耐荷重(kg)(約)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×76 高さ(cm)収納時:(約)88、使用時:(約)79.5 天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650 寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟1段目:(約)8×(地面から)19、踏み桟2段目:(約)8×(地面から)49
1箱(4個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷