作業台(作業用踏台) :「踏み台 屋外」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(3)
0.5~1.0未満(5)
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
質量(kg)5
色ダークブラウン
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180
天板高さ(m)0.32
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
最大使用荷重(kg)80
天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。
くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く)
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。
材質本体:アルミ合金
タイプ踏面:くつ底キャッチャー
踏ざん踏面幅(mm)200
最大使用質量(kg)150
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:グレーチングタイプ
段数2
踏面幅(mm)200
靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。ベンチ下の2段の収納スペースには、最大4足の靴が収納できます。棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。屋外では使用しないでください。全体耐荷重:80kg
用途サイズ(約)。幅45×奥行30×高さ40.5cm。重量。(約)4.8kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(座面・棚板)化粧繊維板。生産国。中国
材質【本体】スチール・粉体塗装【座面・棚板】化粧繊維板
幅(cm)45
耐荷重(kg)80
高さ(cm)40.5
ステップ数(段)2
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。ベンチ下の2段の収納スペースには、最大6足の靴が収納できます。棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。屋外では使用しないでください。全体耐荷重:80kg
用途サイズ(約)。幅60×奥行30×高さ40.5cm。重量。(約)6.2kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(座面・棚板)化粧繊維板。生産国。中国
材質【本体】スチール・粉体塗装【座面・棚板】化粧繊維板
幅(cm)60
耐荷重(kg)80
高さ(cm)40.5
ステップ数(段)2
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。