作業台(作業用踏台) :「踏み台 折りたたみ」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(2)
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(1)
1.5~2.0未満(2)
頑丈設計でコンパクト収納のカジュアルカラー樹脂製踏台です。
トラスコ品番523-2801
段数1段
天板寸法(mm)250×356
天板高さ(m)0.215
最大使用質量(kg)100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
置くだけでグッとオシャレになるアルミ脚立。アルミ製のため軽くて丈夫で長くご愛用いただけます。コンパクトになる折りたたみ式で、手軽に持ち運べます。豊富なバリエーション展開で選びやすい。
材質【本体】アルミニウム合金、【ストッパー金具・ネジ】スチール、【ストッパーキャップ】ポリエチレン、【天板・踏みざんキャップ】ポリプロピレン、【すべり止め】塩化ビニル樹脂
折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。大型工事現場、工場など
最大使用荷重(kg)200
材質アルミ
段数1
アズワン品番61-9750-09
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質ナラ単板市松貼りt24合板
段数1
キャスター100Φ自在タイヤ
設置寸法・奥行(mm)約1200
設置寸法・幅(mm)約2400
安全荷重(kg)500(kg/m2)
材質(フレーム)アルミ
材質(脚部)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
天板寸法・幅(mm)2400
天板寸法・奥行(mm)1200
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途ワンタッチで簡単開閉!宴会場やイベントで活躍!。簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質フレーム・脚部:アルミ製(アルマイト加工)・アジャスター付き
段数1
キャスターキャスターΦ100(自在)
安全荷重(kg)500m2
材質(天板)ナラ単板市松貼り t24合板
天板が取り外し式で支柱わくをコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単です。
天板を外して支柱クランプを緩めることで、狭いスペースの間口に合わせたり障害物を避けて設置することも可能です。
用途トイレ(狭所)での電気工事・換気扇修理・クロスの張替えに
最大使用荷重(kg)100
トラスコ品番148-9695
段数1
設置寸法・奥行(mm)640
設置寸法・幅(mm)650
アズワン品番64-6729-83
設置寸法(間口×奥行)(mm)632×632
天板寸法・幅(mm)568
天板寸法・奥行(mm)525
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
最大使用荷重(kg)135
仕様折りたたみ式
エスコ品番EA903XA-2
材質スチール
寸法(mm)【ステップ】550×180
段数1
収納時寸法(mm)570×390×110(T)
適合タイヤサイズ14”/20”
天板寸法・幅(mm)180
天板寸法・奥行(mm)550
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
最大使用荷重(kg)135
仕様折りたたみ式
エスコ品番EA903XA-3
材質スチール
寸法(mm)【ステップ】740×180
段数1
収納時寸法(mm)760×390×110(T)
適合タイヤサイズ22-1/2”/24”
天板寸法・幅(mm)180
天板寸法・奥行(mm)740
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。