作業台(作業用踏台) :「踏み台 折りたたみ」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
1.5~2.0未満(11)
2.0~2.5未満(3)
2.5~3.0未満(2)
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ合金
材質主要部:アルミ合金
段数6
作業床面広さ(mm)2300×900×320
収納時全長(m)2.3
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。
後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)125
材質(本体)アルミ合金
仕様折畳み式、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)500
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
用途工場、倉庫、作業現場等
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ
角度(°)60
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)100
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)510
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。
ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。
DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!)
折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)110
仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm)
材質アルミ合金製
段数6
設置寸法・奥行(mm)1687
設置寸法・幅(mm)786
型番CSD-150F
踏ざん間隔(mm)250
全高(m)2.16
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786×1939×219
アズワン品番64-2275-11
天板寸法・幅(mm)523
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥141,700
税込¥155,870
当日出荷
最大使用荷重(kg)120
仕様手掛り棒付
材質アルミ合金製
段数6段
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)786(W)×219(D)×1939(H)mm
全高天板1.5m (手すり取付時2416mm/2616mm)
設置寸法(mm)786(W)×1687(D)mm
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)523
1個
¥250,800
税込¥275,880
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA905DE-19
材質アルミ合金
段数6
全高(m)2.49~2.8
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
1個
¥137,300
税込¥151,030
当日出荷
天板が広く高所での作業を安全に行えます。ステップサイズが55×16cmと幅広く安心して昇降できます。手摺は取外し可能で本体を折畳むことも可能です。
段数6段
天場寸法(mm)550×320
有効幅(mm)【手摺間】585
アズワン品番64-8090-40
手すり高さ(mm)【天板】800
1個
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
500×550の広い天板で安全に作業ができます。
4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。
仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。
折りたたんでコンパクトに収納。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様仮設工業会認定品
伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)500
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330
最大使用荷重(kg)170
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。