作業台(作業用踏台) :「踏み台 階段」の検索結果

作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(10)
0.5~1.0未満(17)
1.0~1.5未満(1)
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様組立式 材質アルミ 天板寸法・奥行(mm)400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ/アルマイト付 仕様完成品 寸法D(mm)350 寸法E(mm)400 寸法C(mm)480 寸法G(mm)80 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 最大使用質量(kg)150
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用 天板寸法・奥行(mm)400
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用質量(kg)150
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数2
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナカオEPS作業台
エコ商品
狭い場所での作業はこれで決まり!!。EPS室などの狭い場所での設置も、ピット内などの狭い通路への持込みも、階段枠部分ストレートにより一気に解決。標準装備のアウトリガーや壁当てで、作業台の転倒防止対策も万全です。
その他【手がかり棒】4本標準 長さ(mm)1290 質量(kg)15.9 高さ(mm)【垂直】790~1150 厚さ213 設置寸法・幅(mm)528 収納幅(mm)528 天板幅(mm)400 設置寸法・長さ(mm)1916~2143 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法・長さ(mm)1442 踏ざん数2
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数2 踏面幅(mm)200
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)