作業台(作業用踏台) :「踏み台 階段」の検索結果
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(13)
0.5~1.0未満(13)
1.0~1.5未満(6)
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
セット内容踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数4段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数3段
最大使用質量(kg)150
作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。
セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質アルミ合金
タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数2段
最大使用質量(kg)150
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数2
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数3
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数1
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数2
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数4
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数3
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数1
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:縞板タイプ
段数4
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。
Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)
タイプ踏面:グレーチングタイプ
段数1
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。