足場台とは、洗車や塗装、内装・外装工事、生け垣の手入れなどの作業をする際、足場に利用する物流・保管用品です。足場台を置くことで、フラットで安定した足場が確保でき、高さも得られます。素材は、主にアルミでできているため軽量で持ち運びや移動が楽な上、折りたたみ式の足場台は、省スペースで収納にも便利。脚伸縮式で高さが確保できる足場台のステップには、安全性を考慮した滑り止め付き。四脚の高さが伸縮できるタイプなど、様々な高さ、天板の広さの選択が可能です。
「高さ(m)」から絞り込む
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型TRUSCO当日出荷
昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。
天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。
コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
足場台CONDOR(山崎産業)税込¥38,478~¥34,980~