「高さ(m)」から絞り込む
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(2)
仮設工業会認定品です。
昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。
用途工場内や現場などに活躍
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
長さL×幅W(cm)天板:155×50
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1550
昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。
用途内外装工事用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320
天板寸法(mm)1550×500
踏ざん間隔(mm)320
最大使用質量(kg)150
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。