段差で使える脚部伸縮タイプ。
下部操作レバー。
段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。
伸縮脚(mm)120(最大)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
ピッチ(mm)6
各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会:適合
天板寸法・幅(mm)300
全方向枠付きの安心・安全設計!
折りたたみ式FRP製伸縮作業台。
正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。
枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。
30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ、FRP
収納厚(mm)380
収納寸法・幅(mm)1150
手すり高さ(mm)1110
天板寸法・幅(mm)560
天板寸法・奥行(mm)450
伸縮脚部分も黒で統一:細部にまで妥協しない、こだわりのカラーリング。
高さ調節:凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。
下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
伸縮脚(mm)310(最大)
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
段数1
設置寸法・奥行(mm)1370~1530
設置寸法・幅(mm)420~480
収納厚(mm)180
高さ調節最大31cm
収納寸法・幅(mm)420
収納寸法・奥行(mm)1030
収納寸法・高さ(mm)180
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)1000
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。