絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1.0未満(8)
  • 1.0~1.5未満(9)
  • 1.15~1.48(1)
  • 1.5~2.0未満(2)
  • 2.0~2.5未満(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 1050×400(1)
  • その他(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(6)
  • 120(2)
  • 150(4)
  • 200(1)
段数
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 5(2)
材質
  • アルミ(10)
ブランド
  • ピカコーポレイション
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(34)
  • 長谷川工業(31)
  • ナカオ(22)
  • ネグロス電工(16)
  • アルインコ(9)
  • TRUSCO(4)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • アルミス(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(8)
0.5未満(3)
1.0~1.5未満(9)
1.15~1.48(1)
1.5~2.0未満(2)
2.0~2.5未満(1)
足場台 ピカコーポレイション足場台ピカコーポレイション(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
洗車やお掃除など様々な用途で活躍する足場台。折りたたみ式で収納時も場所をとりません。
最大使用荷重(kg)100仕様ワンタッチ開き止め金具、折りたたみ式材質アルミ合金タイプワンタッチ開き止め金具、折りたたみ式天板寸法・奥行(mm)300
四脚アジャスト式足場台 DWX型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台 DWX型ピカコーポレイション(6件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
サビに強いアルミ合金製足場台 四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)約310最大使用荷重(kg)100規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具設置寸法・奥行(mm)1230~1419仕上アルマイト仕上調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ高さ調整範囲(mm)約310収納寸法・奥行(mm)890収納寸法・高さ(mm)180
手掛り棒付き足場台 DXS型 ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。 折りたたみ式で収納時も場所を取りません。 軽量で持ち運びしやすい仕様です。 手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)42規格Aマーク仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備付属品手がかり棒:2本標準装備セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式段数4段天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。関連資料図面(0.12MB)最大使用質量(kg)100
四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型ピカコーポレイション
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
業界初!かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。DXJ-W6908A・W91209Aは天場の幅が広いワイドタイプ。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品材質アルミ材質(支柱)アルマイト材質(天板)アルマイト
足場台(可搬式作業台)DWJ型 ピカコーポレイション足場台(可搬式作業台)DWJ型ピカコーポレイション
87,980税込96,778特価
1台
当日出荷から翌日出荷
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334最大使用荷重(kg)150規格仮設工業会認定合格品材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式段差対応高さ(cm)約33
四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台 DWV型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 住宅の内装・外装工事やRV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台。 四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質/仕上アルミ合金製/アルマイト仕上
四脚アジャスト式足場台 ピカコーポレイション四脚アジャスト式足場台ピカコーポレイション
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
上部操作×天板幅500mm×安全対策の足場台登場!!天板幅500mmで広い作業スペースを確保できます。軽量で持ち運びしやすく、折りたたみ式で収納時も場所を取りません。オプションの手すりわく(DXZ-TEL)、または手掛り棒(DXU-TE)を取付ければ安全性がさらにアップします!脚部の伸縮操作は、かがまずに本体上部の伸縮操作バーを引き上げるだけ!6mmピッチで任意の長さに調整できます。
用途安全性を問われる現場で手軽に設置できる製品が欲しい手すりわくをつけても軽くて、より安全に作業したい作業時に出来る限り広い作業スペースを確保したい材質アルミ、アルマイト(支柱・天板)天場寸法(mm)950(長さ)踏面幅(mm)500最大使用質量(kg)100
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型ピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミ合金天板寸法・奥行(mm)500
可搬式荷物用昇降台用 フォーク ピカコーポレイション可搬式荷物用昇降台用 フォークピカコーポレイション
139,800税込153,780
1式
3日以内出荷
大型の荷物や奥行のある物の積み下ろしに使用。標準フォークへの取付が可能(取付に工具不要)。
仕様HLA-EF、【最大使用質量】使用機種と荷物設置位置による※別表確認質量(kg/本)4.6入数2本/セット
DXV-14用 一体型手すり (2本1セット) ピカコーポレイションDXV-14用 一体型手すり (2本1セット)ピカコーポレイション
36,980税込40,678
1セット(2本)
翌日出荷
ベランダステップ DXV-14用一体型手すり。本体に付けたまま折りたたんで収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:680、手すり:242高さ(mm)手すり取付時の天場から:603、手すり:1232関連資料図面(0.12MB)
DXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット) ピカコーポレイションDXV-14用 ソケット式手すり (2本1セット)ピカコーポレイション
36,980税込40,678
1セット(2本)
翌日出荷
ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。適合機種DXV-14幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174関連資料図面(0.12MB)
ベランダステップ DXV型 ピカコーポレイションベランダステップ DXV型ピカコーポレイション
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)
用途仮設足場とベランダの行き来に。伸縮脚(mm)340最大使用荷重(kg)120段数4寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用踏ざん間隔(mm)340天場高さ(m)1.09~1.43設置寸法昇降面(mm)594寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135高さ調整範囲(mm)約340関連資料図面(0.06MB)最大使用質量(kg)120
小型作業台(タフミニ) DXK型 ピカコーポレイション小型作業台(タフミニ) DXK型ピカコーポレイション
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)150設置寸法・奥行(mm)876~950設置寸法・幅(mm)566~587関連資料図面(0.07MB)天板寸法・幅(mm)533天板寸法・奥行(mm)500
ワークベンチ ピカコーポレイションワークベンチピカコーポレイション
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
木挽き等の作業時や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチ。 コンパクトに折りたため(厚さ:85mm)、収納場所に困りません。 上わくを閉じた状態では踏台として使用できます。(踏台状態) 上わくを開いた状態、開いて寝かせた状態では作業台として使用できます。
最大使用荷重(kg)150段数2設置寸法・奥行(mm)720設置寸法・幅(mm)704関連資料図面(0.31MB)収納寸法・幅(mm)705収納寸法・奥行(mm)1045収納寸法・高さ(mm)85
足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガード ピカコーポレイション足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガードピカコーポレイション
75,980税込83,578
1セット
翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DWJ-96、DXA型には取付けできません。
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DWJ用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)バー高さ(mm)711
足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガード ピカコーポレイション足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガードピカコーポレイション
86,980税込95,678
1セット
当日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DXA-1076B、10B、DWJ型には取付けできません。
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)トラスコ品番818-3894材質アルミバー高さ(mm)667
渡り足場 ピカコーポレイション渡り足場ピカコーポレイション
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。 天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200仕様組立式材質アルミ合金製タイプ組立式設置寸法・幅(mm)700アンカー穴(mm)Φ12天板寸法・奥行(mm)600
足場台