足場台 :「ワーク作業台」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(3)
1.0~1.5未満(4)
1.5~2.0未満(1)
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150 規格(社)仮設工業会認定品 材質アルミ合金 天板寸法・奥行(mm)500
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイション小型作業台(タフミニ) DXK型
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)150 設置寸法・奥行(mm)876~950 設置寸法・幅(mm)566~587 天板寸法・幅(mm)533 天板寸法・奥行(mm)500
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334 最大使用荷重(kg)150 規格仮設工業会認定合格品 材質アルミ合金製 タイプ折りたたみ式 段差対応高さ(cm)約33
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天場を囲うことで作業可能エリアを認識できるエリアガード。転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。
適合DWJ用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの) バー高さ(mm)711
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷

天場を囲うことで作業可能エリアを認識できるエリアガード。転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。
適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの) トラスコ品番818-3894 材質アルミ バー高さ(mm)667
1セット
86,980 税込95,678
当日出荷

ベランダステップ DXV-14用一体型手すり。本体に付けたまま折りたたんで収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。 適合機種DXV-14 幅(mm)手すり取付時:680、手すり:242 高さ(mm)手すり取付時の天場から:603、手すり:1232
1セット(2本)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ベランダステップ DXV-14用ソケット式手すり。本体から取外して収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。 適合機種DXV-14 幅(mm)手すり取付時:745、手すり:350 高さ(mm)手すり取付時の天場から:900、手すり:1174
1セット(2本)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ピカコーポレイションワークベンチ
木挽き等の作業時や折りたたみ式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチ。 コンパクトに折りたため(厚さ:85mm)、収納場所に困りません。 上わくを閉じた状態では踏台として使用できます。(踏台状態) 上わくを開いた状態、開いて寝かせた状態では作業台として使用できます。
最大使用荷重(kg)150 段数2 設置寸法・奥行(mm)720 設置寸法・幅(mm)704 収納寸法・幅(mm)705 収納寸法・奥行(mm)1045 収納寸法・高さ(mm)85
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷