足場台 :「調整脚」の検索結果
足場台とは、洗車や塗装、内装・外装工事、生け垣の手入れなどの作業をする際、足場に利用する物流・保管用品です。足場台を置くことで、フラットで安定した足場が確保でき、高さも得られます。素材は、主にアルミでできているため軽量で持ち運びや移動が楽な上、折りたたみ式の足場台は、省スペースで収納にも便利。脚伸縮式で高さが確保できる足場台のステップには、安全性を考慮した滑り止め付き。四脚の高さが伸縮できるタイプなど、様々な高さ、天板の広さの選択が可能です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(2)
0.5~1.0未満(2)
1.0~1.5未満(3)
1.5~2.0未満(1)
サビに強いアルミ合金製足場台
四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)約310
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1230~1419
仕上アルマイト仕上
調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ
高さ調整範囲(mm)約310
収納寸法・奥行(mm)890
収納寸法・高さ(mm)180
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
住宅の内装・外装工事やRV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台。
四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質/仕上アルミ合金製/アルマイト仕上
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。
回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
材質アルミ合金
天板寸法・奥行(mm)500
ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)
用途仮設足場とベランダの行き来に。
伸縮脚(mm)340
最大使用荷重(kg)120
段数4
寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500
設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978
パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用
踏ざん間隔(mm)340
天場高さ(m)1.09~1.43
設置寸法昇降面(mm)594
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135
高さ調整範囲(mm)約340
最大使用質量(kg)120
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。