足場台 :「踏ざん」の検索結果
足場台とは、洗車や塗装、内装・外装工事、生け垣の手入れなどの作業をする際、足場に利用する物流・保管用品です。足場台を置くことで、フラットで安定した足場が確保でき、高さも得られます。素材は、主にアルミでできているため軽量で持ち運びや移動が楽な上、折りたたみ式の足場台は、省スペースで収納にも便利。脚伸縮式で高さが確保できる足場台のステップには、安全性を考慮した滑り止め付き。四脚の高さが伸縮できるタイプなど、様々な高さ、天板の広さの選択が可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
1.0~1.5未満(3)
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(1)
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)42
仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備
トラスコ品番364-9702
セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)
材質アルミ
天板寸法(mm)400×1050
天板高さH(mm)1002
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599
使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。
最大使用質量(kg)100
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。
天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200
仕様組立式
材質アルミ合金製
設置寸法・幅(mm)700
アンカー穴(mm)Φ12
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)600
ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)
用途仮設足場とベランダの行き来に。
伸縮脚(mm)340
最大使用荷重(kg)120
段数4
寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500
設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978
パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用
踏ざん間隔(mm)340
天場高さ(m)1.09~1.43
設置寸法昇降面(mm)594
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135
高さ調整範囲(mm)約340
最大使用質量(kg)120
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。