足場台 :「作業台 折りたたみ」の検索結果

足場台とは、洗車や塗装、内装・外装工事、生け垣の手入れなどの作業をする際、足場に利用する物流・保管用品です。足場台を置くことで、フラットで安定した足場が確保でき、高さも得られます。素材は、主にアルミでできているため軽量で持ち運びや移動が楽な上、折りたたみ式の足場台は、省スペースで収納にも便利。脚伸縮式で高さが確保できる足場台のステップには、安全性を考慮した滑り止め付き。四脚の高さが伸縮できるタイプなど、様々な高さ、天板の広さの選択が可能です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
0.5~1.0未満(13)
1.0~1.5未満
1.5~2.0未満(3)
2.5~3.0未満(1)
3.0~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(1)
4.0~4.5未満(1)
5.0~5.5未満(1)
伸縮式折りたたみ作業台CAGE 長谷川工業 動画あり
全方向枠付きの安心・安全設計! 折りたたみ式FRP製伸縮作業台。 正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。 枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。 30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
最大使用荷重(kg)170 材質アルミ、FRP 収納厚(mm)380 収納寸法・幅(mm)1150 手すり高さ(mm)1110 天板寸法・幅(mm)560 天板寸法・奥行(mm)450
1個
429,800 税込472,780
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。 仮設工業会認定合格品。
材質アルミ合金製
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。 ハードな用途に耐える業務用作業台。 仮設工業会認定合格品です。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334 最大使用荷重(kg)150 規格仮設工業会認定合格品 材質アルミ合金製 タイプ折りたたみ式 段差対応高さ(cm)約33
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。
用途内外装工事用に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320 天板寸法(mm)1550×500 踏ざん間隔(mm)320 最大使用質量(kg)150
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量スタンダード足場台。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 材質アルミ 段数4 設置寸法・奥行(mm)1850~2120 設置寸法・幅(mm)589~670 天板寸法(mm)1200×400 収納寸法・幅(mm)589 収納寸法・奥行(mm)1244 収納寸法・高さ(mm)191
1台ほか
40,980 税込45,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 天板寸法・幅(mm)400
1台ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベランダステップ DXV-14用一体型手すり。本体に付けたまま折りたたんで収納可能。※本製品にベランダステップ本体は含まれておりません。DXV-14をお買い求めください。
用途作業台への安全な昇降に。 適合機種DXV-14 幅(mm)手すり取付時:680、手すり:242 高さ(mm)手すり取付時の天場から:603、手すり:1232
1セット(2本)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。余分な機能を省き軽量化を実現しました。ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様足裏感知板装備、折りたたみ式、Aマーク認定品 トラスコ品番250-9698 材質アルミ 天板寸法(mm)1200×400 収納時寸法(mm)(全長)1244×(幅)609×(厚さ)191 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1902×609
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台 転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。 伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。 伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)43 仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造 材質アルミ合金製 ピッチ(mm)(ロック部)30 接合の状態リベット方式 天板寸法・幅(mm)240
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脚伸縮により段差での作業も可能です。大工さん、塗装屋さんはもちろん、窓ふき、洗車、いけ垣の手入れなど一家に1台の必需品。お求め安いエコノミータイプです。
最大使用荷重(kg)100 仕様折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)280
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)