絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション(4)
  • エスコ(1)
高さ(m)
  • 3.0~3.5未満(4)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(2)
  • 4.5~5.0未満(3)
最大使用荷重(kg)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
材質
  • アルミ(4)
段数
  • 2
  • 1(3)
  • 3(7)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高所作業台とは、高いところで作業するための簡易的な足場です。作業スペースが広いタワー型や収納に便利な開閉式などがあります。足場を組むまでの長期間作業ではない場合にも有効です。キャスター付きであれば移動も簡単。脚立と違い手すりがついているものや、安全ロック機能が標準装備されているものもあり安全に作業ができます。揺れに強いもの、高さ調整が可能なものとありますので用途に合わせて選択しましょう。また、このカテゴリには足場用の階段などもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
3.0~3.5未満(4)
3.5~4.0未満(1)
4.0~4.5未満(2)
4.5~5.0未満(3)
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)ピカコーポレイション
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ)ピカコーポレイション
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485最大使用荷重(kg)100仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)485
移動式高所作業台 エスコ移動式高所作業台エスコ
759,000税込834,900
1式(1式)
8日以内出荷
寸法(mm)作業床:1650×1410質量(kg)119車輪径(Φmm)150段数2段セットキャスターゴム製天板高さ(m)3.29~3.52全高(m)4.31~4.54最大使用荷重(kg)200支柱径(Φmm)42.7わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイションパイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型ピカコーポレイション
969,800税込1,066,780
1式
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663
パイプ製足場 ベース付き PST-AB型 ピカコーポレイションパイプ製足場 ベース付き PST-AB型ピカコーポレイション
879,800税込967,780
1式
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663
高所作業台