絞り込み
高さ(m)
- 3.0~3.5未満(4)
- 3.5~4.0未満(2)
- 4.0~4.5未満(2)
- 4.5~5.0未満(4)
材質
- アルミ(6)
最大使用荷重(kg)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
段数
- 2
- 1(5)
- 3(8)
- 4(4)
- 5(2)
- 7(3)
- 8(2)
- 9(1)
ブランド
- ピカコーポレイション(6)
高所作業台とは、高いところで作業するための簡易的な足場です。作業スペースが広いタワー型や収納に便利な開閉式などがあります。足場を組むまでの長期間作業ではない場合にも有効です。キャスター付きであれば移動も簡単。脚立と違い手すりがついているものや、安全ロック機能が標準装備されているものもあり安全に作業ができます。揺れに強いもの、高さ調整が可能なものとありますので用途に合わせて選択しましょう。また、このカテゴリには足場用の階段などもあります。
「高さ(m)」から絞り込む
3.0~3.5未満(4)
3.5~4.0未満(2)
4.0~4.5未満(2)
4.5~5.0未満(4)

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ)
ピカコーポレイション¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100わく寸法(m)0.55×1[支柱中心]天板寸法・幅(mm)950天板寸法・奥行(mm)485天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ)
ピカコーポレイション¥449,800税込¥494,7801台翌日出荷独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心]天板寸法・幅(mm)1250天板寸法・奥行(mm)485天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485
アルミパイプ製移動式足場 ARA型(幅狭仕様)
ピカコーポレイション¥799,800~税込¥879,780~1セット6日以内出荷通常のアルミローリングタワーと比べ、作業床寸法とわく寸法の幅が狭いタイプです。わくの幅を狭くすることにより各部材をコンパクトにまとめる事ができ、ハイエースにも積載可能となりました。全サイズアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA-N型:幅狭仕様。ARA-NU型:内階段 幅狭仕様。通常仕様ARA型もラインナップしております。(作業床寸法1.65m×1.41m)用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×0.91わく寸法(m)1.83×1.07最大使用質量(kg)200
アルミパイプ製移動式足場 ARA型
ピカコーポレイション¥759,800~税込¥835,780~1セット6日以内出荷軽量でコンパクトに収納できるアルミローリングタワーです。広い作業床を確保することができ、安全対策に繋がります。3段セットについてはアウトリガーを標準装備しており、狭所のみならず様々な現場で安全に作業を行うことができます。(オプション品ARA-A7で追加可能)。大型キャスター(Φ150、ゴム製、ストッパー付)を採用、ジャッキ付きで高さ調整も可能です。ARA型:標準仕様。ARA-U型:内階段仕様。狭所での使用に特化した幅狭仕様ARA-N型もラインナップしております。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での高所作業、機械メンテナンス、電気工事など幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(m)【作業床】1.65×1.41わく寸法(m)1.83×1.57最大使用質量(kg)200
パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型
ピカコーポレイション¥1,098,000税込¥1,207,8001式翌日出荷独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663
パイプ製足場 ベース付き PST-AB型
ピカコーポレイション¥989,800税込¥1,088,7801式翌日出荷独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663