高所作業台 :「作業台 キャスター付」の検索結果
高所作業台とは、高いところで作業するための簡易的な足場です。作業スペースが広いタワー型や収納に便利な開閉式などがあります。足場を組むまでの長期間作業ではない場合にも有効です。キャスター付きであれば移動も簡単。脚立と違い手すりがついているものや、安全ロック機能が標準装備されているものもあり安全に作業ができます。揺れに強いもの、高さ調整が可能なものとありますので用途に合わせて選択しましょう。また、このカテゴリには足場用の階段などもあります。
関連キーワード
「高さ(m)」から絞り込む
3.5~4.0未満(1)
徹底して安全・安心を考えています。
連結構造の採用により広い作業スペースが実現。
大きく使って小さく収納!
広い床面積(1台約3m2)
高さ調節7段階
使い易いワンタッチ構造
高い安全性と抜群の耐久性
リースコストの大幅削減、時間、労力の短縮
天板寸法(幅×奥行)(mm)2200×1300
最大使用荷重(kg)250
仕様天板:エキスパンドメタル施工高:370~500cmに対応手すり高:93cm
材質フレーム:スチール
キャスターストッパー付10個
材質(キャスター)ホイール:スチール、タイヤ:ウレタン
設置寸法・奥行(mm)1320(アウトリガー設置時2520)
設置寸法・幅(mm)2200
キャスター径(Φmm)150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)740×1320×1940(折り畳み時)
高さ調節185、205、225、245、265、285、305(7段階調節)
天板寸法・幅(mm)2200
天板寸法・奥行(mm)1300
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
翌々日出荷
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。