高所作業台 :「ハッスルタワー」の検索結果

高所作業台とは、高いところで作業するための簡易的な足場です。作業スペースが広いタワー型や収納に便利な開閉式などがあります。足場を組むまでの長期間作業ではない場合にも有効です。キャスター付きであれば移動も簡単。脚立と違い手すりがついているものや、安全ロック機能が標準装備されているものもあり安全に作業ができます。揺れに強いもの、高さ調整が可能なものとありますので用途に合わせて選択しましょう。また、このカテゴリには足場用の階段などもあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイション 動画あり
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金 わく寸法(m)0.55×1[支柱中心] 天板寸法・幅(mm)950 天板寸法・奥行(mm)485
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-WBシリーズ) ピカコーポレイション 動画あり
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1250×485 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金 わく寸法(m)0.65×1.3[支柱中心] 天板寸法・幅(mm)1250 天板寸法・奥行(mm)485
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8056 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8048 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

ライトバンへの積載が可能。作業床はストッパー付開閉タイプで、内側からの昇降が可能。 昇降時の出入りがしやすいよう踏ざんが上下にスライドします。 フックは操作が簡単なワンタッチロック式。脚部は設置面積が大きい樹脂製(エラストマー)端具。
天板寸法(幅×奥行)(mm)920×500 最大使用荷重(kg)100 仕様脚部伸縮調整:最大29cm可能、本体枠寸法(芯々寸法):0.5×0.92m、外部支装着時:2.05×2.05m 設置寸法(mm)1.08×0.63 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)920
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板寸法(幅×奥行)(mm)1490×560 最大使用荷重(kg)225 寸法(m)【本体】1.58×0.68 天板寸法・幅(mm)1490 天板寸法・奥行(mm)560
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピカコーポレイションパイプ製足場 ベース付き PST-AB型
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長谷川工業ジッピーW
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。 作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。 最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。 伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。 折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120 最大使用荷重(kg)225 材質アルミ タイプ組立式 天板寸法・幅(mm)1830 天板寸法・奥行(mm)1120
1セット
369,800 税込406,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長谷川工業ジッピー
労働安全衛生規則対応。独自の構造でスピーディな組立、解体可能。 作業床が開口するので、安全に内側昇降が行えます。 折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×560 最大使用荷重(kg)225 開口寸法(mm)480×460 支柱径(Φmm)50.8 設置寸法(mm)1920×680(芯々)
1セット
439,800 税込483,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に 天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500 最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。電力室など感電事故の危険性がある現場での点検・メンテナンス作業に最適です。ブレスや梁枠はワンタッチで脱着可能
用途内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1840×600 最大使用荷重(kg)225 トラスコ品番116-5167 材質グラスファイバー(FRP) 天板寸法・幅(mm)1840 天板寸法・奥行(mm)600
1組
419,800 税込461,780
8日以内出荷