高所作業台 :「作業台 キャスター付」の検索結果
高所作業台とは、高いところで作業するための簡易的な足場です。作業スペースが広いタワー型や収納に便利な開閉式などがあります。足場を組むまでの長期間作業ではない場合にも有効です。キャスター付きであれば移動も簡単。脚立と違い手すりがついているものや、安全ロック機能が標準装備されているものもあり安全に作業ができます。揺れに強いもの、高さ調整が可能なものとありますので用途に合わせて選択しましょう。また、このカテゴリには足場用の階段などもあります。
関連キーワード
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(1)
3.5~4.0未満(1)
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120
仕様組立式
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。