昇降式作業台とは作業台部分が稼働し、高所での何らかの作業を行うために使用する機器です。人が乗って実際に高所作業を行う作業台。さらに機械的にものを上にあげたり、支えたりするものもこのカテゴリです。梯子形式でスライドしながらリフトアップするもの、油圧で昇降するもの、ギアをまくことで稼働するものとありますので用途によって選択してください。昇降作業台には耐荷重制限がありますので余力をもって機種選定しましょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
1.0~1.5未満(1)
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。 材質スチール ストローク(mm)【天板上下】300 天板:アイボリー、本体:ホワイト 高さ(mm)715~1015 奥行(mm)750 均等荷重(kg)300/【昇降時】100 最高高さ(mm)1015 材質(天板)塩ビシート 天板厚さ(mm)22 最小高さ(mm)715 昇降方式ハンドル回転式 ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75 グリーン購入法適合 昇降ピッチ(mm)225
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)