絞り込み
ブランド
  • 長谷川工業(4)
  • ピカコーポレイション(3)
  • トーヨーコーケン(TKK)(1)
高さ(m)
  • 4.0~4.5未満(1)
材質
  • アルミ(7)
最大使用荷重(kg)
  • 100
  • 120(5)
  • 125(4)
  • 130(3)
  • 133(3)
  • 135(4)
  • 136(3)
  • 140(4)
  • 150(6)
  • 159(5)
  • 190(4)
  • 235(3)
  • 272(4)
  • 280(4)
  • 470(4)
  • 1020(4)
  • 1150(3)
  • 1275(3)
  • 1530(3)
  • 1655(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
昇降式作業台とは作業台部分が稼働し、高所での何らかの作業を行うために使用する機器です。人が乗って実際に高所作業を行う作業台。さらに機械的にものを上にあげたり、支えたりするものもこのカテゴリです。梯子形式でスライドしながらリフトアップするもの、油圧で昇降するもの、ギアをまくことで稼働するものとありますので用途によって選択してください。昇降作業台には耐荷重制限がありますので余力をもって機種選定しましょう。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
4.0~4.5未満(1)
ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK)ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイトーヨーコーケン(TKK)
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ 長谷川工業太陽光パネル用荷揚げ機パネルボーイ長谷川工業
679,800税込747,780
1セット
12日以内出荷
軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途太陽光パネル設置工事に。セット内容スライドはしご×1 中間はしご2.3m×1 中間はしご1.0m×2 曲りはしご×1 上部滑車×1材質はしご部:アルミ合金質量(kg)92電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1200はしごの長さ(m)8.1+曲り
マイティースライダー 長谷川工業マイティースライダー長谷川工業
779,800税込857,780
1台
12日以内出荷
ボード用荷揚機の標準型。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様ウインチ/KS-400(400W・AC100V)、非常用手巻きハンドル材質アルミ電源AC単相100V(400W/50・60Hz)操作方法2点押しボタンスイッチ
荷揚機/らくらくリフト 長谷川工業荷揚機/らくらくリフト長谷川工業
289,800税込318,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
荷物に合わせて荷台の交換が可能な簡易リフト。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様ウインチ出力300W・14m/min適合2階用種別モーター100V(300W)材質アルミ安全装置渦巻き、逆巻き、リミットスイッチ操作方法2点押ボタンスイッチ、遠隔操作5m
リフト/アクアデッキ 長谷川工業リフト/アクアデッキ長谷川工業
1,898,000税込2,087,800
1台
8日以内出荷
環境を汚さず、クリーンな水圧式。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ質量(kg)135タイプ水圧式電源AC100V作業床面広さ(mm)600×600
荷揚げ機 簡易リフト JA-X型 ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型ピカコーポレイション
339,800税込373,780
1台
14日以内出荷
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)5
荷揚げ機 マイティスライダーボード用 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティスライダーボード用ピカコーポレイション
899,800税込989,780
1台
14日以内出荷
長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金昇降速度(m/分)14
ソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型 ピカコーポレイションソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型ピカコーポレイション
699,800税込769,780
1台
14日以内出荷
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)15
昇降式作業台