昇降式作業台 :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「高さ(m)」から絞り込む
2.5~3.0未満(1)
3.0~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(1)
4.5~5.0未満(7)
5.5~6.0未満(3)
6.0~6.5未満(5)
7.0~7.5未満(1)
7.5~8.0未満(5)
8.0~9.0未満(3)
10.0以上(4)
高さ(m)をもっと見る
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ合金
電源(V)AC100
作業床面広さ(mm)660×680
安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。
軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。
天板がスライドするLWA-L型もラインナップしています。
【主な仕様】
■作業床寸法:710mm×1400mm
■手すり高さ:1100mm
■電源::DC12V
■昇降可能回数(満充電時):約30~50回
■充電時間:最大約7時間 ※気温等により変動する場合があります。
■吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)
■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
仕様●アウトリガー:あり●作業床寸法(mm):710×1400
材質アルミ合金、鉄
キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)
最大使用質量(kg)180
設置寸法(mm)1420×1490
スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。
MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。
MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。
マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。
移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。
大型バスケット(定員2名)装備
※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時)
【標準装備】
・傾斜センサー
・過積載防止装置
・脱輪時転倒防止装置
・アワーメーター
・ノンマーキングタイヤ
用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用
材質鋼
日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。
最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。)
高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。
ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。
ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。
手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。
【標準装備】
・脱輪時転倒防止装置(JIS規格)
・緊急降下装置
・傾斜センサー
・可倒式手すり
・フォークリフトポイント
・ノンマーキングタイヤ
・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質鋼
安心の国内生産!電源不要のエコリフト!
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。
手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。
【主な仕様】
■作業床寸法:600mm×600mm
■乗員数:1人(130kg)
■手すり高さ:1100mm
■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ合金
寸法(mm)作業床:600×600
最大使用質量(kg)130
手すり高さ(mm)1100
安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。
収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。
バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで)
バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。
【主な仕様】
■作業床寸法:660mm×680mm
■手すり高さ:1100mm
■電源::AC100V
■吊り用金具付き
■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
電源(V)AC100V
電源AC100V
ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。
アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ
寸法(mm)作業床:660×680
電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930
標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置
最大使用質量(kg)159
2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。
3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m)
軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。
荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能)
金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。
●電源:AC100V単相
●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm
●最大使用質量:100kg
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)15
荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
用途太陽光パネル設置工事に最適です。
簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。
オプションでパネル台車の取り付けも可能。
●電源:AC100V単相
●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。
驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。
オプションでパネル台車の取り付けも可能です。
●電源:AC100V単相
●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ
●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ
●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
揚程(m)6.9
コード長さ(m)3・13(2個)
パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。
屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。
●電源:AC100V単相
●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します)
●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ
●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
揚程(m)6.9
コード長さ(m)3
モーター出力(W)770
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。
サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg)
※本製品には、はしご本体は含まれておりません。
※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50
●電源:AC100V単相
●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm
●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。
トラスコ品番136-8155
材質鋼製
質量(kg)15.4
1台
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
昇降速度(m/分)14
アルミ製瓦揚機の決定版!
【NJP型】
スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm
【AL4型】
AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式)
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm
【TF型】
荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。
落下防止装置付き
●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
電源(V)AC100単相
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。
はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。
はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。
■ 電源:AC100V単相
■台車寸法:W900×D600×H450mm
■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付
■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。
■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)10
モーター出力(W)400
昇降速度(m/分)14
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)5
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
- 踏み台
- はしご
- 脚立
- 作業台(作業用踏台)
- 足場台
- 三脚脚立
- 高所作業台
- 昇降式作業台
- アルミブリッジ
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
- その他作業台
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。