昇降式作業台 :「荷揚げ機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。
はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。
■安全装置標準装備
・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。
・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。
■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。
・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。
・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。
・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)5
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。
サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg)
※本製品には、はしご本体は含まれておりません。
※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50
●電源:AC100V単相
●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm
●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。
トラスコ品番136-8155
材質鋼製
質量(kg)15.4
1台
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
用途太陽光パネル設置工事に最適です。
アルミ製瓦揚機の決定版!
【NJP型】
スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm
【AL4型】
AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式)
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm
【TF型】
荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。
落下防止装置付き
●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
電源(V)AC100単相
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。
はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。
はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。
■ 電源:AC100V単相
■台車寸法:W900×D600×H450mm
■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付
■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。
■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
コード長さ(m)10
モーター出力(W)400
昇降速度(m/分)14
様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。
驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。
オプションでパネル台車の取り付けも可能です。
●電源:AC100V単相
●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ
●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ
●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
揚程(m)6.9
コード長さ(m)3・13(2個)
パネル台車を採用し、業界トップの軽さと強さを誇るウインチ式電動荷揚げ機です。
屋根上へのソーラーパネル、屋根材などの長尺物・重量物の運搬に最適です。
●電源:AC100V単相
●GL2A型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ(中間レールを継ぎ足して使用します)
●GL2B型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ
●パネル台車寸法:H120cm×W65cm×D30cm(最大使用質量130kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
電源(V)AC100単相
揚程(m)6.9
コード長さ(m)3
モーター出力(W)770
長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
材質アルミ合金
昇降速度(m/分)14
簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。
オプションでパネル台車の取り付けも可能。
●電源:AC100V単相
●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg)
※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
- 踏み台
- はしご
- 脚立
- 作業台(作業用踏台)
- 足場台
- 三脚脚立
- 高所作業台
- 昇降式作業台
- アルミブリッジ
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
- その他作業台
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。