2ページ目: 昇降式作業台

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
荷揚げ機 マイティスライダー JS型 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティスライダー JS型ピカコーポレイション
719,800税込791,780
1台
14日以内出荷
ベランダなどでも設置が簡単なスタンダードタイプの荷揚げ機です。 はしごが電動でスライドするため、必要な高さに自動調節できます。 はしごの最上部に荷台が到達すると背面が自動的に反転し上限での荷物のとり込みが容易に行えます。 ■ 電源:AC100V単相 ■台車寸法:W900×D600×H450mm ■操作方法:2点押しボタンスイッチ、操作コード10m/1本付 ■ はしごの設置長さは400mm(ステップピッチ)ごとに押ボタンで自動調節可能です。 ■安全装置:すべりクラッチ、下限リミットスイッチ、伸び止めバンド、非常用手動ハンドル
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)10モーター出力(W)400昇降速度(m/分)14
荷揚げ機 簡易リフト JA-X型 ピカコーポレイション荷揚げ機 簡易リフト JA-X型ピカコーポレイション
339,800税込373,780
1台
14日以内出荷
荷揚げ機業界の常識を破る超低価格の簡易型リフトです。 はしご、ウインチ、荷台に分割することでライトバンなどに搭載可能な大きさになり、らくらく持ち運び出来ます。 ■安全装置標準装備 ・上限リミットスイッチ:荷台の揚げ過ぎを防止します。 ・逆巻きリミットスイッチ:巻下げ過ぎて、ワイヤロープを逆に巻いてしまう(=巻上と巻下が逆になり、ブレーキが効かなくなる)ことを防止します。 ■荷台タイプはA~Cの3種類からお選びいただけます。 ・A荷台:上限で背板が反転しますので、後方から荷物を取り込むことが出来ます。 ・B荷台:ボード状の荷物専用の荷台です。上限では横から荷物を降ろします。 ・C荷台:パレット式の荷台です。運搬車を併用すると積み替えなしで移載することが出来ます。
用途荷物運搬用エレベーター、建築現場でのコンパネ、建築資材の運搬仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)5
荷揚げ機 マイティスライダーボード用 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティスライダーボード用ピカコーポレイション
899,800税込989,780
1台
14日以内出荷
長尺荷物の荷揚げに最適。
用途板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金昇降速度(m/分)14
荷揚げ機マイティーパワー用オプション ソーラーパネル専用荷台 ピカコーポレイション荷揚げ機マイティーパワー用オプション ソーラーパネル専用荷台ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
欠品中
荷揚げ機マイティーパワー(AL4型・NJP型)用のソーラーパネル専用荷台です。
用途太陽光パネル設置工事に最適です。
ソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型 ピカコーポレイションソーラーパネルリフト パネルボーイ PV型ピカコーポレイション
699,800税込769,780
1台
14日以内出荷
運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相コード長さ(m)15
荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型 ピカコーポレイション荷揚げ機 マイティパワー AL4・NJP・TF型ピカコーポレイション
639,800税込703,780
1台
14日以内出荷
アルミ製瓦揚機の決定版! 【NJP型】 スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。 オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm 【AL4型】 AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式) オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm) ●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm 【TF型】 荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。 落下防止装置付き ●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式電源(V)AC100単相
荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型 ピカコーポレイション荷揚げ機 スーパータワー (標準台車タイプ) GL6S型ピカコーポレイション
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
簡易リフトとしても大活躍!機能性に優れた電動ウインチ式荷揚げ機です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量150kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型 ピカコーポレイション二連式万能荷揚げ機 スライドタワー (標準台車タイプ) GL3L型ピカコーポレイション
529,800税込582,780
1台
翌日出荷
様々な屋根上工事に大活躍する屋根上レールが長いタイプのウインチ式電動荷揚げ機です。 驚きの軽さで持ち運びや設置が容易です。 オプションでパネル台車の取り付けも可能です。 ●電源:AC100V単相 ●GL3LA型は脚付スライドレールをコンパクトにした収納重視タイプ ●GL3LB型は脚付スライドレールをロングタイプにしてつなぎを減らした設置時間短縮タイプ ●台車寸法:H65cm×W65cm×D30cm(最大使用質量140kg) ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。仕様組立式材質アルミ合金電源(V)AC100単相揚程(m)6.9コード長さ(m)3・13(2個)
自走式高所作業車 MB型 ピカコーポレイション自走式高所作業車 MB型ピカコーポレイション
10,980,000税込12,078,000
1台
30日以内出荷
スリムでありながら最大アウトリーチが広く、最大作業高も9.8m(MB26J)まで到達可能なマストブーム式高所作業車です。 MB26Jは最大アウトリーチ3mとなり、作業車の設置スペースが限られた現場においては抜群の作業性を発揮します。 MB20Jは全幅81cmのスリムタイプとなり、入り組んだ導線で大型機械の入り込めないような現場にも搬入することが可能です。 マストは360°旋回し、回転半径も小さく狭い場所での困難な作業でも威力を発揮します。 移動時の回転内径が0.3mと非常にクイックに回ることが可能です。 大型バスケット(定員2名)装備 ※電源:4×6V375Ahバッテリー※走行速度:約3.2km/h(格納時) 【標準装備】 ・傾斜センサー ・過積載防止装置 ・脱輪時転倒防止装置 ・アワーメーター ・ノンマーキングタイヤ
用途大型工作機械のメンテナンス用、航空機・電車・大型バス等の整備・塗装作業用、大型制作物のマテハン作業、吊元へのアプローチ用材質
高所作業台 電動リフト UL型 ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型ピカコーポレイション
1,998,000税込2,197,800
1台
20日以内出荷
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金電源(V)AC100作業床面広さ(mm)660×680
水圧昇降式高所作業台DQ型 床高さ6.3m ピカコーポレイション水圧昇降式高所作業台DQ型 床高さ6.3mピカコーポレイション
1,498,000税込1,647,800
1台
翌日出荷
トラスコ品番851-5217
小型荷揚げ機 マイリフター GL8型 ピカコーポレイション小型荷揚げ機 マイリフター GL8型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。トラスコ品番136-8155材質鋼製質量(kg)15.4
エアー昇降リフト(サンアップ)ローラタイプ ストローク30MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ローラタイプ ストローク30MM太陽工業
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)30
エアー昇降リフト(サンアップ)ローラタイプ ストローク20MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ローラタイプ ストローク20MM太陽工業
44,980税込49,478
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
ストローク(mm)20
エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ付ローラ付 ストローク45M 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ付ローラ付 ストローク45M太陽工業
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)45
エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ ストローク45MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ ストローク45MM太陽工業
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)45
エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ ストローク30MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)リンクタイプ ストローク30MM太陽工業
66,980税込73,678
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
ストローク(mm)30
エアー昇降リフト(サンアップ)ボールキャスタータイプ 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ボールキャスタータイプ太陽工業
39,980税込43,978
1台
10日以内出荷
ストローク(mm)20
エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク30MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク30MM太陽工業
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ストローク(mm)30
エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク20MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ダブルホース ストローク20MM太陽工業
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
ストローク(mm)20
エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク30MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク30MM太陽工業
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
ストローク(mm)30
エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク20MM 太陽工業エアー昇降リフト(サンアップ)ストローク20MM太陽工業
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
ストローク(mm)20
アッパーL-443 アサダアッパーL-443アサダ
1,698,000税込1,867,800
1台
当日出荷
アッパーG 昇降式作業台 アサダアッパーG 昇降式作業台アサダ
349,800税込384,780
1台
当日出荷
アッパーG-28JS アサダアッパーG-28JSアサダ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
トラスコ品番806-7637
アッパーA-56 アサダアッパーA-56アサダ
799,800税込879,780
1台
当日出荷
アッパーA-40 アサダアッパーA-40アサダ
769,800税込846,780
1台
当日出荷
アップスタージュニア 最大作業床高さ2180mm 3分割可能 日鐵住金建材アップスタージュニア 最大作業床高さ2180mm 3分割可能日鐵住金建材
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番463-4454タイプ組立式床面高さ(mm)最低1020高さ調節1020・1600・2180
アップスター25型 最大作業床高さ2560mm 4段階調節可能 日鐵住金建材アップスター25型 最大作業床高さ2560mm 4段階調節可能日鐵住金建材
549,800税込604,780
1台
10日以内出荷
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番463-4462タイプ組立式床面高さ(mm)最低950高さ調節950・1510・2100・2560
富士 ブシステージFS-145 590x1200 藤本工業富士 ブシステージFS-145 590x1200藤本工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。トラスコ品番464-8072材質スチール質量(kg)53タイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmストッパー付4個作業床面広さ(mm)590×1200
エアーリフター BBKテクノロジーズエアーリフターBBKテクノロジーズ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。 ●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧) ●炭酸ガスでの使用も可能。 但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。 ●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)(作業台)450×720×15質量(kg)32本体寸法(mm)1500×1500×880(組立時)車輪100Φストッパー付使用カプラーCAL22-PB
トラック昇降ステップ TRHF-TS アルインコトラック昇降ステップ TRHF-TSアルインコ
48,980税込53,878
1台
当日出荷
安全で昇降しやすい手がかり棒付です。
用途トラックの荷台への昇降用として。仕様【手がかり棒】左右セットトラスコ品番710-5680材質アルミ段数3天板寸法(mm)400×360天板高さH(mm)1027~1408設置寸法(高さ)(mm)1030~1470収納寸法(mm)1098×658×156最大使用質量(kg)100
マタギ昇降具 ナカオマタギ昇降具ナカオ
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
いろいろな障害物(地中梁など)をまたぐための専用昇降具が登場!天板上で方向転換が可能なので、昇降いずれも本体に正対し、安全に昇降できます。
長さ(mm)515天板幅(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
昇降式作業台