ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション :「パイプ」の検索結果
関連キーワード
アルミパイプ製足場用のベースセットです。
ベースアンカー用穴(Φ12)付き
※本製品はベース4個1セットでの販売です。
※適用型式:PST型・PSW型・ARA型
用途アンカー止めなどの安全作業に。
質量(kg)3.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
アルミパイプ製足場用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ125、ウレタン製)
本体の移動がよりスムーズに行えます。
※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。
※適用型式:PST型・PSW型
用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。
質量(kg)12
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)125
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
パイプ製足場PST型用の中階セットです。
PST3段をお持ちであれば1段分高くすることができます。
※PST1段・2段を1段分高くしたい場合、本製品ではなくPST-A2Bを購入する必要があります。ご注意ください。
用途PSTの高さ調整に。
材質アルミ合金
最大使用質量(kg)150
質量(kg)32.6
寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
パイプ製足場PST型用の中階セットです。
PST1段・2段をお持ちであれば1段分高くすることができます。
※PST 1段に中階を組み合わせて2段以上にする際は併せてアウトリガーPST-AUSを4本ご使用ください。
※PST3段を4段にしたい場合、本製品ではなくPST-A4Bを購入する必要があります。ご注意ください。
用途PSTの高さ調整に。
材質アルミ合金
最大使用質量(kg)150
質量(kg)25.6
寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
アルミパイプ製足場PSW型用の階段手すりです。
階段の昇降をより安全に行うことができます。
用途足場の安全対策に。
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。
昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。
パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)200
踏ざん踏面幅(mm)396
正面幅(mm)450
パイプ製足場PST型用の伸縮式アウトリガーです。
伸縮式のため、どんな場所でもしっかり固定できます。
※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
質量(kg)2.3
わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
パイプ製足場PST型用の壁当てです。
壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。
※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
質量(kg)1.0
わく寸法(m)(支柱中心)0.75×1.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
アルミパイプ製移動式足場ARA型用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ150、ウレタン製)
本体の移動がよりスムーズに行えます。
※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。
※適用型式:ARA型
用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。
質量(kg)9.8
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)150
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
アルミパイプ製移動式足場ARA型用のストッパー付きキャスターセットです。(Φ150、ゴム製)
本体の移動がよりスムーズに行えます。
※本製品はキャスター4個1セットでの販売です。
※適用型式:ARA型
用途足場の移動が必要な際に。キャスターの交換に。
質量(kg)10.9
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)150
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。
サビに強く耐久性にすぐれています。
表面はプレス式ノンスリップ加工。
安全率3.5以上。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)200
幅(mm)500
厚さ(mm)46.5
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)200
幅(mm)500
材質アルミ合金
仕様爪先板付き
適合DWJ-96、DWJ-STA96用
長さ(mm)(手すり)1288
質量(kg)3.6
パイプ径(Φmm)32
設置寸法(高さ)(mm)900
アズワン品番64-6729-38
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材質アルミ合金
仕様爪先板付き
適合DXA、DWJ隙間箇所用
長さ(mm)(手すり)508
質量(kg)2.0
パイプ径(Φmm)32
設置寸法(高さ)(mm)900
アズワン品番64-6729-39
『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。