特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
1,440 税込1,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g アズワン品番65-2265-73
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28 アズワン品番65-2265-87
1個
640 税込704
当日出荷

長さ(m)1 材質スチール(STK)、亜鉛メッキ エスコ品番EA948TP-1 厚さ(mm)2.4 直径(Φmm)48.6 質量(kg/本)2.73
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

1組(2枚)
330 税込363
当日出荷

長さ(m)1.5 材質スチール(STK)、亜鉛メッキ エスコ品番EA948TP-1.5 厚さ(mm)2.4 直径(Φmm)48.6 質量(kg/本)4.1
1個
9,670 税込10,637
当日出荷

Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700g アズワン品番65-2265-72
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

1個
3,320 税込3,652
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鍛造鋼 エスコ品番EA948TA-14 質量(kg)1 タイプ自在 本体寸法(mm)165×80 クランプ寸法(mm)約30
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
エスコ品番EA905EH-4 質量(g)440 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
1個
6,030 税込6,633
当日出荷

1個
6,370 税込7,007
当日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 小型張線器付 太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光 アズワン品番65-2266-07
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mm アズワン品番65-2265-81
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

後付けのアウトリガー 作業台使用時に左右方向の安定性アップ 加工不要で取付可能 取り付けたまま収納可能 脚立、作業台に取付でき安定感が増します。 使用しないときには収納できます。
仕様●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4 アズワン品番65-2238-47
1セット
13,600 税込14,960
欠品中

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g アズワン品番65-2266-05
1個
670 税込737
当日出荷

材質スチール エスコ品番EA948TA-9 質量(kg)1.04 タイプ直交 本体寸法(mm)200×76
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます
仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g アズワン品番65-2265-91
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

材質鍛造鋼 エスコ品番EA948T-1 質量(kg)0.73 本体寸法(mm)110×90 クランプ寸法(mm)約30
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

エスコ品番EA638BT-2 穴径(Φmm)10×10 外形寸法(mm)120×86 引張強度(kg)4950 リング穴径(Φmm)53
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

1枚
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
440 税込484
欠品中

H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 付属品W3/8六角ナット エスコ品番EA948T-20 質量(g)450 寸法L(mm)84.5 ねじ径M12 使用荷重(kg)縦:250、横:40 寸法A(mm)85 寸法B(mm)60 寸法W(mm)38 締付トルク(N・m)25 寸法W1(mm)50 クランプ寸法(mm)37
1個
5,560 税込6,116
欠品中

1個
9,230 税込10,153
欠品中

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:直交(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下 アズワン品番65-2265-97
1個
705 税込776
翌日出荷

材質鍛造鋼 エスコ品番EA948TA-16 質量(kg)0.94 タイプ自在 本体寸法(mm)64×200 クランプ寸法(mm)6~30
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用8ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g アズワン品番65-2266-06
1個
825 税込908
翌日出荷

□60mm×□60mm用 日本製
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×53mm●重量:1kg アズワン品番65-2265-83
1個
1,510 税込1,661
当日出荷

材質スチール、ナイロン 全長(mm)1000(金具含まず) 質量(g)300 アズワン品番64-2274-76
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640g アズワン品番65-2265-84
1個
970 税込1,067
当日出荷

□60mm×□60mm用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:115×167×115mm●重量:1kg アズワン品番65-2265-24
1個
1,510 税込1,661
当日出荷


網を使って陶器や室外機等の運搬の負荷を軽減できます。フックをコンテナに引っ掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます
仕様フック幅:40mm 材質テトロン(ポリエステル) ベルト長さ(mm)1550 フック口開き(mm)22 網サイズ(mm)900×900
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

1個
595 税込655
翌日出荷

脚立や足場台の接触や転倒による傷つきを軽減します。
材質ポリエチレン エスコ品番EA903AZ-50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×108×40
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

右用。EA905DH-14C用手がかり棒(右)。
材質アルミ、スチール 寸法(mm)95×883×39 質量(g)920
1本
7,700 税込8,470
翌日出荷

『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります