3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) 付属品W3/8六角ナット エスコ品番EA948T-20 質量(g)450 寸法L(mm)84.5 ねじ径M12 使用荷重(kg)縦:250、横:40 寸法A(mm)85 寸法B(mm)60 寸法W(mm)38 締付トルク(N・m)25 寸法W1(mm)50 クランプ寸法(mm)37
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304) エスコ品番EA948T-9 質量(g)135 ねじ径M8 使用荷重(kg)縦:100、横:20 締付トルク(N・m)10 クランプ寸法(mm)15
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304 エスコ品番EA948T-10 質量(g)400 使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40 クランプ寸法(mm)37
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

『ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります